text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 10 mm insert length 24 mm VHM TiAlN DI


Cikkszám 2M164404
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 24
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 24
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 2M164404
EAN 4015448592341
UBB 500751820191
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866486
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.