text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 6 mm VHM TiAlN DI


Cikkszám 3A718870
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 54
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 16
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 54
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 16
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 3
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 3A718870
EAN 4015448591054
UBB 500751808493
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.