text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 6O430345
Külső átmérő (mm) 20
Magasság 7
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 20
Magasság 7
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
osztás menete (mm) 1
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 6O430345
EAN 4015448597339
UBB 500751875476
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867736
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.