text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 0.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 3M625243
Külső átmérő (mm) 25
Magasság 7
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
osztás menete (mm) 0.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 25
Magasság 7
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 6
osztás menete (mm) 0.75
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.