text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 3Z225402
Külső átmérő (mm) 45
Magasság 25
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 36
osztás menete (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 45
Magasság 25
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 36
osztás menete (mm) 4
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867743
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.