text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 9I542811
Külső átmérő (mm) 20
Magasság 18
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 16
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 20
Magasság 18
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 16
osztás menete (mm) 2
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867449
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.