text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 7Y529142
Külső átmérő (mm) 25
Magasság 10
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 25
Magasság 10
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
osztás menete (mm) 1
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867765
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.