text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 7X504261
Külső átmérő (mm) 45
Magasság 14
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
osztás menete (mm) 27395
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 45
Magasság 14
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 12
osztás menete (mm) 27395
Vágóanyag HSS

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867742
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.