text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 6E510486
Külső átmérő (mm) 30
Magasság 11
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
osztás menete (mm) 45778
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 30
Magasság 11
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
osztás menete (mm) 45778
Vágóanyag Egyéb

Leírás

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 6E510486
EAN 4015448598077
UBB 500751882068
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867845
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.