text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 4X310086
Külső átmérő (mm) 20
Magasság 11
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
osztás menete (mm) 45778
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 20
Magasság 11
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
osztás menete (mm) 45778
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867446
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.