text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/4 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 7E391215
Külső átmérő (mm) 55
Magasság 16
Menettípus G
Fogak száma hüvelykenként 14
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 55
Magasság 16
Menettípus G
Fogak száma hüvelykenként 14
Vágóanyag HSS
Menetméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 7E391215
EAN 4015448597773
UBB 500751879353
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867784
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.