text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Cikkszám 3D514207
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 175
Átmérő fúró (mm) 45692
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Cikkszámok

Cikkszám 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000861137
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.