text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 12 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Cikkszám 7F005737
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 83
A tengely átmérője (mm) 12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Fogak száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 83
A tengely átmérője (mm) 12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
Márka Tecwerk

Leírás

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Cikkszámok

Cikkszám 7F005737
EAN 4015448593294
UBB 500751828608
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866639
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.