text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 10 mm 60 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Artikelnummer 4L254810
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Fogak száma 4
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
Márka Tecwerk

Omschrijving

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Artikelnummers

Artikelnummer 4L254810
EAN 4015448592983
UBB 500751825893
UNSPSC 23171605
Fabrikant artikelnummer 2000866607
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.