text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 16.5 mm HSS over-long Z.3


HSS. DIN 335 C. With extended shank. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring holes in steel, cast iron, and non-ferrous metals. The 3 cutters afford a chatter-free cut

Cikkszám 3I123310
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 335 C. With extended shank. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring holes in steel, cast iron, and non-ferrous metals. The 3 cutters afford a chatter-free cut

Cikkszámok

Cikkszám 3I123310
EAN 4015448586852
UBB 500751773408
UNSPSC 27112812
Gyártó cikksz 2000865393
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.