text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Z.3


HSS. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring holes in steel, cast iron, and non-ferrous metals. The three blades afford a chatter-free cut

Cikkszám 8H603823
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Straight shank. For countersinking and deburring holes in steel, cast iron, and non-ferrous metals. The three blades afford a chatter-free cut

Cikkszámok

Cikkszám 8H603823
EAN 4015448585732
UBB 500751764258
UNSPSC 27112812
Gyártó cikksz 2000865167
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.