text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Cikkszám 5C292163
A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 60
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Süllyesztési szög (°) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 60
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 42038
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Cikkszámok

Cikkszám 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Gyártó cikksz 2000865179
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.