text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Cikkszám 9B962159
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 95
Átmérő fúró (mm) 5
A tengely átmérője (mm) 5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 50
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Vágóanyag Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Leírás

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Cikkszámok

Cikkszám 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Gyártó cikksz 2000864104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.