text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Cikkszám 5G427065
Menethossz (mm) 5
Teljes hossz (mm) 44
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Menethossz (mm) 5
Teljes hossz (mm) 44
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágóanyag Egyéb
Márka Tecwerk

Leírás

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Cikkszámok

Cikkszám 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867336
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.