text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Article number 2Y938185
Lunghezza della filettatura (mm) 45719
Lunghezza totale (mm) 39
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.7000000000000001
Dimensione della filettatura 4
Packed per 1

Specifications

Lunghezza della filettatura (mm) 45719
Lunghezza totale (mm) 39
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 0.7000000000000001
Dimensione della filettatura 4
Materiale di taglio Altro

Description

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Article numbers

Article number 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867334
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.