text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Cikkszám 8C268667
Menethossz (mm) 45785
Teljes hossz (mm) 59
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45778
Menetméret 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Menethossz (mm) 45785
Teljes hossz (mm) 59
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45778
Menetméret 10
Vágóanyag Egyéb
Márka Tecwerk

Leírás

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Cikkszámok

Cikkszám 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.