text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Coarse cleaning disc HEAVY DUTY dm150x13mm coarse bore 13 mm


Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Cikkszám 7Q662846
Maximális fordulatszám (1/min) 5350
Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 5350
Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Márka Tecwerk

Leírás

Extremely aggressive non-woven cleaning cloth, particularly for irregular surfaces. High edge stability thanks to a harder and tighter particle binding structure. Very long service life and cleaning performance. Particularly suitable for cleaning welds, removing rust, dirt and paint coats, removal of thermally induced blue stains. Cleans wood and plastic. Bore 13 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 7Q662846
EAN 4015448982821
UBB 500751494559
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 2000841859
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.