text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 350 mm width 3.0 m


HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Cikkszám 8W666340
Fűrészlap átmérője (mm) 350
Fogak távolsága (mm) 6
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Vágási szélesség (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fűrészlap átmérője (mm) 350
Fogak távolsága (mm) 6
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 32
Vágási szélesség (mm) 3
Fogak száma 180
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Cikkszámok

Cikkszám 8W666340
EAN 4015448960591
UBB 500751302737
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2000814210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.