text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape B nominal diameter 4 mm HSS w. protection lowerin


HSS. DIN 333. Shape B. With protective chamfer. Right-hand cutting. Countersink angle 60/120°. For producing centring holes according to DIN 332 Sheet 1 shape B with protective chamfer. For general use

Cikkszám 3W549229
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 333. Shape B. With protective chamfer. Right-hand cutting. Countersink angle 60/120°. For producing centring holes according to DIN 332 Sheet 1 shape B with protective chamfer. For general use

Cikkszámok

Cikkszám 3W549229
EAN 4015448574965
UBB 500751672006
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000861634
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.