text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Cikkszám 4A176513
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 45789
Névleges átmérő (mm) 5
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 45789
Névleges átmérő (mm) 5
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 60
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Cikkszámok

Cikkszám 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Gyártó cikksz 2000861809
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.