text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS TiN right-hand cut


HSS. TiN-coated. DIN 333. Shape A. Right-hand cutting. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use

Cikkszám 1Z922738
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS. TiN-coated. DIN 333. Shape A. Right-hand cutting. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use

Cikkszámok

Cikkszám 1Z922738
EAN 4015448574743
UBB 500751669960
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000861591
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.