text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Calender roller 80 coarse brown dm 100 x W100 mm 19 mm


High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Cikkszám 0L793482
Maximális fordulatszám (1/min) 5700
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 5700
Tárcsa átmérője (mm) 100
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Márka Tecwerk

Leírás

High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Cikkszámok

Cikkszám 0L793482
EAN 4015448982869
UBB 500751494971
UNSPSC 31191509
Gyártó cikksz 2000841995
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.