text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bracket DIN 875/I leg length 300 x 200 mm w/o aluminium stop


Precision design. Surface-hardened aluminium (HRc 62). Black anodised. Suitable for testing and inspection work. With raised edge scale, mm partition

Cikkszám 8S738465
Anyag Alumínium
Hosszú láb hossza (mm) 300
Megállással Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 200
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Alumínium
Hosszú láb hossza (mm) 300
Megállással Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 200
Márka Tecwerk

Leírás

Precision design. Surface-hardened aluminium (HRc 62). Black anodised. Suitable for testing and inspection work. With raised edge scale, mm partition

Cikkszámok

Cikkszám 8S738465
EAN 4015448989417
UBB 500751544718
UNSPSC 27111803
Gyártó cikksz 2000858066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.