text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit holder 1/4 inch F 6.3 1/4 inch C 6.3 magnet, snap ring length 75 mm


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ring Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126: ISO 1173, E 6.3 Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagon head DIN 3126: ISO 1173, C 6.3

Cikkszám 9D548423
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ring Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126: ISO 1173, E 6.3 Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagon head DIN 3126: ISO 1173, C 6.3

Cikkszámok

Cikkszám 9D548423
EAN 4015448973133
UBB 500751411306
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 2000829593
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.