text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Bit 1/4 inch 5 mm length 50 mm


Cikkszám 3Q034439
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 3Q034439
EAN 4015448972990
UBB 500751410159
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 2000829259
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.