text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Allen key set 9 -part plastic holder AF 1.5-10 mm short leg, extra short ball en


With ball ends and extra short leg for working in very tight spaces. S2 steel. Matt chrome plated. Long leg with ball end. Allows screwing at angles up to 25°. Chamfered short leg, extra short Equipped with: 1.5 x 100.5 x 4.0 mm 2.0 x 112.0 x 4.5 mm 2.5 x 125.5 x 5.0 mm 3.0 x 141.0 x 5.5 mm 4.0 x 158.0 x 7.5 mm 5.0 x 180.0 x 8.5 mm 6.0 x 202.5 x 10.0 mm 8.0 x 224.0 x 12.0 mm 10.0 x 247.0 x 17.0 mm

Cikkszám 9N641797
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

With ball ends and extra short leg for working in very tight spaces. S2 steel. Matt chrome plated. Long leg with ball end. Allows screwing at angles up to 25°. Chamfered short leg, extra short Equipped with: 1.5 x 100.5 x 4.0 mm 2.0 x 112.0 x 4.5 mm 2.5 x 125.5 x 5.0 mm 3.0 x 141.0 x 5.5 mm 4.0 x 158.0 x 7.5 mm 5.0 x 180.0 x 8.5 mm 6.0 x 202.5 x 10.0 mm 8.0 x 224.0 x 12.0 mm 10.0 x 247.0 x 17.0 mm

Cikkszámok

Cikkszám 9N641797
EAN 4015448970132
UBB 500751384172
UNSPSC 27111702
Gyártó cikksz 2000825109
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.