text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Adhesive grinding disc GLS 3 150 mm granulation 120 for wood / metal corundum no


Corundum. Can be used for all sanding tasks. Removal of rust and paint. Sanding of wood and metal. Suitable for all eccentric grinders with 6- or 8-hole mounting plate. Suction holes Ø 10 mm. Hook-and-loop-backed

Csomagolás: 1

Leírás

Corundum. Can be used for all sanding tasks. Removal of rust and paint. Sanding of wood and metal. Suitable for all eccentric grinders with 6- or 8-hole mounting plate. Suction holes Ø 10 mm. Hook-and-loop-backed

Cikkszámok

Cikkszám 5T531985
EAN 4015448984214
UBB 500751503219
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 2000842245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.