text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6.3 mm HSS file ground cylinder s


Cikkszám 3N567776
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 97
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 148
Átmérő fúró (mm) 45722
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 97
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 3N567776
EAN 4015448572350
UBB 500751648436
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 2000861063
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.