text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Süllyesztett fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M8X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 13
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dk 14.5
k (max.) 4
L (mm) 40
P 1.25
Kulcsnyílás 40

Szabványok

DIN ≈7500-1-QE

Cikkszámok

Cikkszám 67080.080.040
EAN 8715494298735
UBB 500574676853
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.