text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Süllyesztett fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M6X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 6.08
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 30
P 1
Kulcsnyílás 30

Szabványok

DIN ≈7500-1-QE

Cikkszámok

Cikkszám 67080.060.030
EAN 8715494298711
UBB 500574676697
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.