Menetnyomó csavarok
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
Csavarok
Menetnyomó csavarok
67080
67080.060.025
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
TAPTITE 2000® Süllyesztett fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Torx
®
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
5.19
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
25
P
1
Kulcsnyílás
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-QE
Cikkszámok
Cikkszám
67080.060.025
EAN
8715494298704
UBB
500574676515
UNSPSC
31161512
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése