text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Süllyesztett fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M4X12


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 1.2
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 12
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Szabványok

DIN ≈7500-1-QE

Cikkszámok

Cikkszám 67080.040.012
EAN 8715494293617
UBB 500574675376
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.