text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Süllyesztett fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M3X8

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 0.46

Méretek

d-D M3
dk 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Kulcsnyílás 10

Szabványok

DIN ≈7500-1-QE

Cikkszámok

Cikkszám 67080.030.008
EAN 8715494293563
UBB 500574674874
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.