text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Hatlapfejű, peremes, menetnyomó csavar DIN ≈7500 Acél Horganyzott M3X10

Technické údaje

Átmérő M3
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1

Rozmery

d-D M3
dc (max.) 6.9
k (max.) 2.58
L (mm) 10
P 0.5
s 5.5

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Čísla materiálu

Položka č. 67020.030.010
EAN 8715494293365
UBB 500574672894
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.