text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® D-fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M4X16


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 2.25
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Szabványok

DIN ≈7500-1-PE

Cikkszámok

Cikkszám 67155.040.016
EAN 8715494298889
UBB 500574678347
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.