text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® D-fejű, Torx®, menetnyomó csavar DIN ≈7500-1 Acél Horganyzott M4X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.79
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 10
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Szabványok

DIN ≈7500-1-PE

Cikkszámok

Cikkszám 67155.040.010
EAN 8715494298865
UBB 500574678180
UNSPSC 31161512

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.