Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
T fejű csavar 28/15 típ
51740
51740.080.020
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
T fejű csavar 28/15 típ Rozsdamentes acél A2 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
13.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
13.7
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b1
10
b2
22.5
d-D
M8
k
4
L (mm)
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51740.080.020
EAN
8715494629126
UBB
500634351976
UNSPSC
31162400