text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel ≈ 2d DIN 835 Rozsdamentes acél A4 M5X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.93
Info
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 70 - DIN 835, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1= 20 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 + 20 = 90mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2= 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • Amennyiben erre az átmeneti illesztésre nincs szükség, a leírásba írjuk bele, hogy "Fo". Ezen csavarok menet toleranciája 6g osztályú mindkét végükön, és speciális rendelésként elérhetőek.
  • A DIN 835 szabvány szerinti, ≈2d méretű fémvéggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, de főleg alumínium ötvözetekben.
Árucikk kód

Méretek

b:L≤125mm 16
b:125mmL≤200mm 22
bm 10
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M5
L (mm) 16
P 0.8
x 2

Szabványok

DIN 835

Cikkszámok

Cikkszám 55285.050.016
EAN 8715492062314
UBB 500696229219
UNSPSC 31163300

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.