Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
51285
51285.080.030
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
Tőcsavar fém véggel ≈ 2d DIN 835 Rozsdamentes acél A2 M8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
14.7
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 70 - DIN 835, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b
1
= 20 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 + 20 = 90mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
Amennyiben erre az átmeneti illesztésre nincs szükség, a leírásba írjuk bele, hogy "Fo". Ezen csavarok menet toleranciája 6g osztályú mindkét végükön, és speciális rendelésként elérhetőek.
A DIN 835 szabvány szerinti, ≈2d méretű fémvéggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, de főleg alumínium ötvözetekben.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b:L≤125mm
22
b:125mm
L≤200mm
28
bm
16
b =L-(x+3) up to L≤
25
d-D
M8
L (mm)
30
P
1.25
x
3.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
835
Cikkszámok
Cikkszám
51285.080.030
EAN
8715494559447
UBB
500634411465
UNSPSC
31163300
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése