text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1d DIN 938 Aço inoxidável (Inox) A4 M8X30


Numéro d'article
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 12.2
Info
  • ATENÇÃO:
  • Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x L, o comprimento efetivo tem de ser mencionado ex. perno M10 x 70 - DIN 938, onde L = 70 mm é o comprimento de trabalho e b1= 10 mm fixação do perno. O comprimento total é 70 + 10 = 80 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acordo com DIN 13-51, que significa ”fixação forte”, e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem. Pernos de acc. com DIN 938 com uma fixação de ≈ 1d tem aplicações sobretudo em aço.
Código pautal 7318153590

Dimensions

b 22
bm≈1d 8
b =L-(x+3) up to L≤ 28
d-D M8
L (mm) 30
P 1.25
x 3.2

Normes

DIN 938
NF E25-135

Numéros d'articles

Numéro d'article 55280.080.030
EAN 8715494300698
UBB 500512323253
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.