text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel, ≈ 1d DIN 938 Rozsdamentes acél A4 M20X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 170
Info
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 +10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • A DIN 938 szabvány szerinti ≈ 1d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.
Árucikk kód

Méretek

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Szabványok

NF E25-135
DIN 938

Cikkszámok

Cikkszám 55280.200.060
EAN 8715494303668
UBB 500512328203
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.