text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel, ≈ 1d DIN 938 Acél Felületkezeletlen 8.8 M6X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 9.1
Info
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 +10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • A DIN 938 szabvány szerinti ≈ 1d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.
Árucikk kód

Méretek

b 18
bm≈1d 6
b =L-(x+3) up to L≤ 22
d-D M6
L (mm) 40
P 1
x 2.5

Szabványok

DIN 938
NF E25-135

Cikkszámok

Cikkszám 21560.060.040
EAN 8715492614728
UBB 950353350909
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.