Csapok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
21550
21550.200.045
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1d DIN 938 Acél Felületkezeletlen 5.8 M20X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
5.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
45 mm
Márka
Fabory
Osztály
5.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
138
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: tőcsavar M10 x 70 - DIN 938, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1 = 10 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 +10 = 80 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2 = 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 szabvány szerinti ≈ 1d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok több célra alkalmazhatók, többek között acélban.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
46
bm≈1d
20
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
45
P
2.5
x
6.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
938
NF
E25-135
Cikkszámok
Cikkszám
21550.200.045
EAN
8717077221253
UBB
500648223104
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése