text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Rozsdamentes acél A4 M16X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 69.8
Info
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b1= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2= 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Árucikk kód 7318153590

Méretek

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 30
P 2
x 5

Szabványok

DIN 939
NF E25-135

Cikkszámok

Cikkszám 55270.160.030
EAN 8715492339911
UBB 951351233212
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.