Pomac Automation B.V.
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
21521
21521.160.040
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Acél Horganyzott 8.8 M16X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
78.9
Info
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b
1
= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b
2
= 26 mm.
A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b:L≤125mm
38
b:125mm
L≤200mm
44
bm ≈ 1,25d
20
b =L-(x+3) up to L≤
45
d-D
M16
L (mm)
40
P
2
x
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
939
NF
E25-135
Cikkszámok
Cikkszám
21521.160.040
EAN
8717077787315
UBB
500651638479
UNSPSC
31161610
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése